항목 | 카트 |
조립 | 조립되지 않은 캐스터 |
생산 능력 | 3000파운드 , 6.5 큐빅 피트 |
캐스터 재질 | 고무 몰드 |
캐스터 크기 | 8" |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
전체 크기 | 43 "X 23"X 34.25 " |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 전체 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
JCC-10MR-2R2S | 10.5 cu. ft. | 51 "X 23"X 38.25 " | ₩ 784,636 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.