JARKE BB2-4260HW 스택 랙 베이스 우드 42x60인치 2000파운드
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스택 랙베이스 |
색상 | 회색 |
데크 유형 | 목재 |
마감재 | 파우더 코트 |
높이 | 6.25 " |
안쪽 너비 | 56.5 " |
길이 | 42 " |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
자재 | 강철 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 45.45 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 152.4 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
모델 | 데크 유형 | 높이 | 안쪽 너비 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB4-4248H | 엽니다 | 7" | 43 " | 42 " | 4000의 파운드 | 48 " | ₩ 587,282 | |
BB4-4260H | 엽니다 | 7" | 55 " | 42 " | 4000의 파운드 | 60 " | ₩ 773,727 | |
BB4-4848H | 엽니다 | 7" | 43 " | 48 " | 4000의 파운드 | 48 " | ₩ 589,697 | |
BB4-4248HW | 목재 | 7" | 43 " | 42 " | 4000의 파운드 | 48 " | ₩ 812,332 | |
BB4-4260HW | 목재 | 7" | 55 " | 42 " | 4000의 파운드 | 60 " | ₩ 863,555 | |
BB4-4848HW | 목재 | 7" | 43 " | 48 " | 4000의 파운드 | 48 " | ₩ 956,217 | |
BB4-4860H | 엽니다 | 7" | 55 " | 48 " | 4000의 파운드 | 60 " | ₩ 807,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.