그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 물고기 테이프 |
케이스 재질 | 플라스틱 |
사례 스타일 | 깡통 |
도관 크기 | 1 / 2 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 유리 섬유 |
테이프 재질 | 유리 섬유 |
테이프 프로필 | 일주 |
테이프 크기 | 1 / 8 " |
인장 강도 | 200의 파운드 |
타입 | 와인 더 케이스 포함 |
선박 중량 (kg) | 1.38 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 32.26 |
HS 코드 | 7019901000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 케이스 재질 | 도관 크기 | 항목 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-316-200 | 금속 | 3/4 to 1-1/2" | 물고기 테이프 | 200ft. | 릴 스탠드 포함 | ₩ 1,093,610 | ||
10-316-300 | 금속 | 3/4 to 1-1/2" | 물고기 테이프 | 300ft. | 릴 스탠드 포함 | ₩ 1,229,235 | ||
8-18-150K | 플라스틱 | - | 물고기 테이프 | 150ft. | - | ₩ 531,177 | ||
12-516-AK | - | - | 액세서리 키트 | - | - | ₩ 268,380 | ||
6-14 백만 -500 백만 | - | - | 찰싹 | - | - | ₩ 1,680,962 | ||
6-162 | - | - | 유연한 리더 | - | - | ₩ 62,895 | ||
6-160 | - | - | 찰싹 | - | - | ₩ 20,930 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.