항목 | 기어드 피아노 경첩 |
색상 | 은 |
마감재 | 자연의 |
하드웨어 | 포함 사항 |
구멍 간격 | 개인마다 다름 |
구멍 | 와 |
잎당 구멍 | 20 |
병원 팁 | 아니 |
너클 길이 | 1 / 2 " |
잎 두께 | 0.12 " |
길이 | 83 " |
자재 | 알류미늄 |
설치 | 전체 장붓 구멍 |
핀 재질 | 알류미늄 |
핀 타입 | 고정식 |
모션 범위 | 180 학위 |
스탠리 클래스 번호 | 661HD |
Stanley EDP 번호 | 47-7810 |
폭 | 1 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 3.35 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 236.98 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8302103000 |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 잎당 구멍 | 잎 두께 | 자재 | 설치 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157XY 83IN US28 | 땜납 | 27 | 0.04 " | 강철 | 전체 표면 | 1.25 " | ₩ 676,182 | RFQ
| |
224HD US28 83인치 | 땜납 | 27 | 0.04 " | 강철 | 전체 장붓 구멍 | 1.25 " | ₩ 466,515 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.