그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클레 비스 핀 |
마감재 | 아연 |
길이 | 1.5 " |
자재 | 1010/1018 스틸 |
전체 길이 | 1.5 " |
핀 직경 | 1 / 4 " |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
사용 가능한 길이 | 1 23 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7318290000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.