INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8046-4XL 실험복, 4XL 크기, 45~48인치, 흰색, 미세 다공성 직물, 케이스당 30개
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 실험복 |
클로저 유형 | 스냅 |
칼라 타입 | 표준 칼라 |
색상 | 백 |
커프 스타일 | 탄력있는 손목 |
가슴 크기에 적합 | 45-48 " |
높이 | 7.87 " |
길이 | 15.75 " |
자재 | 미세 다공성 직물 |
솔기 스타일 | 서드 |
크기 | 4XL |
폭 | 13.19 " |
원산지 | 인도 |
모델 | 폭 | 칼라 타입 | 커프 스타일 | 가슴 크기에 적합 | 높이 | 길이 | 자재 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2046E-2XL | - | 표준 칼라 | 탄력있는 손목 | 45-48 " | - | - | 폴리 프로필렌 | 2XL | ₩ 75,345 | RFQ
|
2046E-3XL | - | 표준 칼라 | 탄력있는 손목 | 48-51 " | - | - | 폴리 프로필렌 | 3XL | ₩ 76,872 | RFQ
|
2046E-4XL | - | 표준 칼라 | 탄력있는 손목 | 51-54 " | - | - | 폴리 프로필렌 | 4XL | ₩ 78,400 | RFQ
|
2046E-L | - | 표준 칼라 | 탄력있는 손목 | 39-42 " | - | - | 폴리 프로필렌 | L | ₩ 73,054 | RFQ
|
2046E-M | - | 표준 칼라 | 탄력있는 손목 | 36-39 " | - | - | 폴리 프로필렌 | M | ₩ 69,236 | RFQ
|
2046E-XL | - | 표준 칼라 | 탄력있는 손목 | 42-45 " | - | - | 폴리 프로필렌 | XL | ₩ 74,581 | RFQ
|
2246 ~ 2XL | 13.8 " | 표준 칼라 | 탄력있는 손목 | 39-42 " | 13.2 " | 14.2 " | 스펀본드-멜트블로운-스펀본드 | 2XL | ₩ 134,456 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.