그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다중 가스 감지기, 4가지 가스 |
알람 설정 | 조절할 수 있는 |
경보 종류 | 청각, 시각, 진동 |
배터리 수명 | 20 시간. |
배터리 타입 | 리튬 이온 |
깊이 | 1.125 " |
감지 | 산소, 일산화탄소, 황화수소, 폭발 위험 하한 |
디스플레이 | LCD |
가스 종류 | LEL, O2, CO, H2S |
높이 | 4" |
작동 온도 범위 | -20 ~ 50 ° C (-4 ~ 122 ° F) |
분해능 | O2 0.1 %, CO 1 ppm, H2S 0.1 ppm, LEL 1 % |
센서 범위 | O2 0 ~ 30 %, CO 0 ~ 1000 ppm, H2S 0 ~ 500 ppm, LEL 0 ~ 10 % |
폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.23 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 9027102000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 분해능 | 배터리 수명 | 배터리 타입 | 센서 범위 | 폭 | 깊이 | 감지 | 가스 종류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX6-K1230301 | O2 0.1 %, CO 1 ppm, H2S 0.1 ppm, LEL 1 % | 10-1 / 2 시간 | 알칼리성 | O2 0 ~ 30 %, CO 0 ~ 1500 ppm, H2S 0 ~ 500 ppm, LEL 0 ~ 100 % | 3" | 1.75 " | 산소, 일산화탄소, 황화수소, 폭발 위험 하한 | LEL, O2, CO, H2S | ₩ 5,713,155 | ||
VTS-K1232110101 | O2 0.1 %, CO 1 ppm, H2S 0.1 ppm, LEL 1 % | 12 시간. | 리튬 이온 | O2 0 ~ 30 %, CO 0 ~ 1000 ppm, H2S 0 ~ 500 ppm, LEL 0 ~ 10 % | 2.62 " | 2.625 " | 산소, 일산화탄소, 황화수소, 폭발 위험 하한 | LEL, O2, CO, H2S | ₩ 2,440,952 | ||
VTS-K1232111101 | O2 0.1 %, CO 1 ppm, H2S 0.1 ppm, LEL 1 % | 12 시간. | 리튬 이온 | O2 0 ~ 30 %, CO 0 ~ 1000 ppm, H2S 0 ~ 500 ppm, LEL 0 ~ 10 % | 2.62 " | 2.625 " | 산소, 일산화탄소, 황화수소, 폭발 위험 하한 | LEL, O2, CO, H2S | ₩ 2,550,152 | ||
VTS-K1232100101 | O2 0.1 %, CO 1 ppm, H2S 0.1 ppm, LEL 1 % | 20 시간. | 리튬 이온 | O2 0 ~ 30 %, CO 0 ~ 1000 ppm, H2S 0 ~ 500 ppm, LEL 0 ~ 10 % | 2.25 " | 1.125 " | 산소, 일산화탄소, 황화수소, 폭발 위험 하한 | LEL, O2, CO, H2S | ₩ 1,755,617 | ||
VTS-K5232100101 | O2 0.1 %, SO2 0.1 ppm, H2S 0.1 ppm, LEL 1 % | 20 시간. | 리튬 이온 | O2 0 ~ 30 %, H2S 0 ~ 500 ppm, SO2 0 ~ 150 ppm, LEL 0 ~ 100 % | 2.25 " | 1.125 " | 산소, 황화수소, 이산화황, 폭발 위험 하한 | LEL, O2, SO2, H2S, | ₩ 1,842,382 | ||
VTS-K5232101101 | O2 0.1 %, SO2 0.1 ppm, H2S 0.1 ppm, LEL 1 % | 20 시간. | 리튬 이온 | O2 0 ~ 30 %, H2S 0 ~ 500 ppm, SO2 0 ~ 150 ppm, LEL 0 ~ 100 % | 2.25 " | 1.125 " | 산소, 황화수소, 이산화황, 폭발 위험 하한 | LEL, O2, SO2, H2S, | ₩ 1,799,122 | ||
VTS-K5232110101 | O2 0.1 %, SO2 0.1 ppm, H2S 0.1 ppm, LEL 1 % | 12 시간. | 리튬 이온 | O2 0 ~ 30 %, H2S 0 ~ 500 ppm, SO2 0 ~ 150 ppm, LEL 0 ~ 100 % | 2.25 " | 2.625 " | 산소, 황화수소, 이산화황, 폭발 위험 하한 | LEL, SO2, H2S, O2 | ₩ 2,445,712 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.