그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 배터리 팩 |
배터리 수명 | 3 년 |
배터리 타입 | 리튬 |
색상 | 검정 |
작동 온도 범위 | 화씨 -4 ~ 122도 |
전압 | 3.6 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8506500000 |
원산지 | IL |
프로덕트 | 모델 | 배터리 수명 | 배터리 타입 | 작동 온도 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17150608 | 8 시간. | AAA 알칼리성 | -4도 ~ 122도 F (-20도 ~ 50도 C) | 4.5 VDC | ₩ 235,270 | ||
17131046-6 | 10-1 / 2 시간 | AA 알카라인 | -4도 ~ 122도 F (-20도 ~ 50도 C) | 4.5 VDC | ₩ 435,802 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.