항목 | 고온 절연 |
대략. "R"값 | 1.03 |
색상 | 백 |
밀도 | 55 |
길이 | 48 " |
자재 | 칼슘 실리케이트 |
수분 흡수 | 최소의 |
내구력 | 엑스트라 엑스트라 스트롱 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 1700도 |
두께 | 1" |
폭 | 96 " |
선박 중량 (kg) | 115.2 |
선박 높이 (cm) | 4.76 |
선박 길이 (cm) | 251.3 |
선박 폭 (cm) | 124.14 |
HS 코드 | 6810990000 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
123 | 72 " | 점착제 | ₩ 158,392 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.