항목 | 원통형 광전 센서 |
본체 재질 | 316L 스테인레스 스틸 |
회로 유형 | PNP |
지름 | 18mm |
전기 연결 | 4 핀 M12 수 커넥터 |
IP 등급 | 67 |
길이 | 72 " |
광원 | 적색 LED |
맥스. 부하 전류 | 200mA |
맥스. 감지 거리 | 800mm |
최소 개체 크기 | 66mm Dia. 광점 |
NEMA 평가 | IP67 |
작동 주파수 | 2000 Hz에서 |
작동 모드 | 선택 가능한 Light On / Dark On |
작동 온도 범위 | -25도 ~ 80도 C |
전원 요구 사항 | 10 ~ 36VDC |
감지 방법 | 퍼지다 |
스타일 | 원통형 광전 센서 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.