항목 | 원통형 근접 센서 |
기본 소재 | 금속 |
케이스 재질 | 황동 흰색 청동 코팅 |
회로 유형 | 3 선 PNP |
거리 감지 | 15.0mm |
전기 연결 | 4 핀 M12 커넥터 |
IP 등급 | 67 |
길이 | 72 " |
맥스. 현재 부하 | 250mA |
작동 주파수 | 250 Hz에서 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 158도 F |
출력 모드 | 아니 |
전원 요구 사항 | 10 ~ 30VDC |
감지 방법 | 유도 |
센서 직경 | 30.0mm |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 케이스 재질 | 회로 유형 | 전기 연결 | 길이 | 작동 주파수 | 작동 온도 범위 | 차폐 / 비 차폐 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE5344 | 황동 흰색 청동 코팅 | 3 선 PNP / NPN | 3 핀 M8 커넥터 | 37mm | 1000 Hz에서 | 화씨 32도 ~ 140도 | 차폐 | ₩ 152,687 | ||
IFR200 | 316L 스테인레스 스틸 | 3 선 PNP | 4 핀 M12 커넥터 | 60 | 2 Hz에서 | 화씨 32도 ~ 185도 | 차폐 | ₩ 147,647 | ||
IFS200 | 황동 흰색 청동 코팅 | 3 선 PNP / NPN | 4 핀 M12 커넥터 | 45mm | 700 Hz에서 | -13도 ~ 167도 F | 차폐 | ₩ 77,717 | ||
IFS201 | 황동 흰색 청동 코팅 | 3 선 PNP / NPN | 4 핀 M12 커넥터 | 50ft. | 700 Hz에서 | -13도 ~ 158도 F | 차폐되지 않은 | ₩ 78,890 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.