그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 스크루 드라이버 |
마감재 | 절연 생크, 흑색 산화물 팁 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
손잡이 재질 | 쿠션 그립이있는 아세테이트 |
전체 길이 | 10.25 " |
생크 길이 | 6" |
생크 재질 | 크롬-바나듐 스틸 |
생크 모양 | 일주 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | #2 |
팁 스타일 | 스퀘어 리 세스 |
팁 스타일 그룹 | 사각형. |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8205400000 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 생크 길이 | 팁 크기 | 팁 스타일 | 팁 스타일 그룹 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-9193 | 7" | 3.187 " | #1 | 필립스 | 필립스 / 크로스 포인트 | ₩ 41,107 | ||
35-9194 | 8.5 " | 4" | #2 | 필립스 | 필립스 / 크로스 포인트 | ₩ 44,170 | ||
35-9196 | 11 " | 6" | #3 | 필립스 | 필립스 / 크로스 포인트 | ₩ 65,240 | ||
35-9690 | 10.25 " | 6" | #0 | 스퀘어 리 세스 | 사각형. | ₩ 28,122 | ||
35-9150 | 8.25 " | 4" | 1 / 4 " | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 63,297 | ||
35-9147 | 8.75 " | 5" | 7 / 32 " | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 69,632 | ||
35-9151 | 10.25 " | 6" | 1 / 4 " | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 69,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.