항목 | 절연 너트 드라이버 세트 |
블레이드 소재 | 고 탄소 공구강 |
컬러 코드 | 오렌지 / 옐로우 |
처리 | 쿠션 그립 |
핸들 색상 | 오렌지색 검정색 그립 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
손잡이 재질 | 비닐 |
마녀 | 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16" |
육각 크기 | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" |
조각 수 | 7 |
전체 길이 | 9.25 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
생크 길이 | 5" |
생크 재질 | 공구강 |
생크 타입 | 솔리드 라운드 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
정격 전압 | 1000V |
선박 중량 (kg) | 2.71 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 46.23 |
선박 폭 (cm) | 41.66 |
HS 코드 | 8205400000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.