항목 | 가로등 연결 끊기 |
색상 | 주황색 |
연결 재료 | 주석 도금 황동 |
연결 유형 | 주름 |
디자인 | 융합 된 |
격리 | 폴리 프로필렌 |
최대 온도 | 105도 C |
맥스. 전압 | 600 VAC |
전체 길이 | 5.125 " |
기본 와이어 범위 | 6 ~ 14AWG |
XNUMX 차 전선 범위 | 6 ~ 14AWG |
스타일 | 퓨즈 홀더 |
UPC | 783250743049 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.