그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가로등 연결 끊기 |
색상 | 주황색 |
연결 재료 | 주석 도금 황동 |
연결 유형 | 주름 |
디자인 | 비 융합 |
격리 | 폴리 프로필렌, TPE |
최대 온도 | 105도 C |
맥스. 전압 | 600 VAC |
전체 길이 | 8.5 " |
기본 와이어 범위 | 2 ~ 4AWG |
XNUMX 차 전선 범위 | 10 ~ 14AWG |
스타일 | 인라인 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
30 - C1616 | 주름 | 융합 된 | ₩ 95,952 | |
30 년 1616 월 | 주름 | 비 융합 | ₩ 97,755 | |
30-S1212 | 고정 나사 | 융합 된 | ₩ 124,180 | |
30-S1212N | 고정 나사 | 비 융합 | ₩ 99,522 | |
30-S1222 | 고정 나사 | 융합 된 | ₩ 96,897 | |
30-S1222N | 고정 나사 | 비 융합 | ₩ 108,832 | |
30 - C1212 | 주름 | 융합 된 | ₩ 114,485 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.