항목 | 플러그인 라인 전압 모니터 |
접촉 등급 | 10 A |
깊이 | 2-1 / 2 " |
높이 | 4" |
Hz | 50/60 |
상 | 3 |
평균응답시간 | 100ms 이내 |
온도 평가 | -40F에서 + 149F |
타입 | 3 위상 |
전압 | 190-480 VAC |
폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.