항목 | 압력 와셔 완드 |
입구 | 1/4 "MNPT |
길이 | 40 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 흐름 | 10.0gpm |
맥스. 유체 온도. | 300도 F |
최대. 압력 | 4000의 PSI |
콘센트 | 1/4 "QC |
선박 중량 (kg) | 2.03 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 118.11 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 63079098990 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.