항목 | 바닥 스크레이퍼 |
블레이드 길이 | 4.5 " |
블레이드 소재 | 탄소강 |
블레이드 타입 | 각진 |
블레이드 폭 | 3" |
색상 | 자연의 |
핸들 디자인 | 방패 |
손잡이 길이 | 55 " |
손잡이 재질 | 견목 |
나이프 / 스크레이퍼 하위 카테고리 | 긁는 도구 |
가장자리 수 | 1 |
전체 길이 | 59.375 " |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 154.94 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 길이 | 블레이드 폭 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19205 | 4.25 " | 6" | 58.875 " | ₩ 130,375 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.