그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 면도기 스크레이퍼 |
블레이드 길이 | 1 / 2 " |
블레이드 소재 | 탄소강 |
블레이드 타입 | 유틸리티 |
블레이드 폭 | 1.5 " |
색상 | 블랙 / 크림 |
핸들 디자인 | 기능성 |
손잡이 길이 | 4" |
손잡이 재질 | 폴리 프로필렌 |
나이프 / 스크레이퍼 하위 카테고리 | 긁는 도구 |
가장자리 수 | 1 |
전체 길이 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
HS 코드 | 8205595505 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 블레이드 길이 | 블레이드 타입 | 블레이드 폭 | 색상 | 핸들 디자인 | 손잡이 길이 | 손잡이 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13030 | 2.5 " | 1" | 유틸리티 | 1.5 " | 탄 | 기능성 | 2" | 플라스틱 | ₩ 5,827 | ||
13020 | 2" | 1.5 " | 면도칼 | 1.5 " | 검정 | 직진 | 1" | 폴리 프로필렌 | ₩ 3,622 | ||
33250 | 8" | 4" | Safety Edge 유틸리티 | 4" | 블랙 / 크림 | 기능성 | 5" | 고무 / 플라스틱 | ₩ 14,052 | ||
13070 | 8.25 " | 1.5 " | 면도칼 | 1.5 " | 검정 | 윤곽선 | 5.5 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 42,927 | ||
13050 | 4.5 " | 1 / 2 " | 유틸리티 | 1.5 " | 은 | 기능성 | 4" | 강철 | ₩ 8,697 | ||
13000 | 4.25 " | 1.5 " | 면도칼 | 1.5 " | 은 | 직진 | 4" | 강철 | ₩ 7,472 | ||
13010 | 4.25 " | 1.5 " | 면도칼 | 1.5 " | 은 | 직진 | 4" | 강철 | ₩ 6,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.