그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조인트 나이프 |
블레이드 길이 | 4" |
블레이드 소재 | 탄소강 |
블레이드 타입 | 유연성 |
블레이드 폭 | 4" |
색상 | 블랙 / 크림 |
핸들 디자인 | 해머 헤드 |
손잡이 길이 | 4.5 " |
손잡이 재질 | 폴리 프로필렌 / TPE |
나이프 / 스크레이퍼 하위 카테고리 | 건식 벽체 및 퍼티 나이프 |
가장자리 수 | 1 |
전체 길이 | 8" |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8205595510 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 손잡이 재질 | 블레이드 길이 | 블레이드 소재 | 전체 길이 | 블레이드 타입 | 블레이드 폭 | 색상 | 핸들 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06778 | 플라스틱 | 4.125 " | 스테인리스 강 | 8.375 " | 유연성 | 5" | 검정 | 부드러운 그립 | ₩ 29,295 | ||
06878 | 플라스틱 | 4.187 " | 스테인리스 강 | 8.437 " | 유연성 | 6" | 검정 | 부드러운 그립 | ₩ 36,382 | ||
02550 | 나일론 | 4.25 " | 탄소강 | 8" | 유연성 | 4" | 검정 | 테이퍼 | ₩ 24,815 | ||
05570 | 폴리 프로필렌 | 4.125 " | 폴리 프로필렌 | 7.625 " | 유연성 | 8" | 검정 | 테이퍼 | ₩ 4,952 | ||
05550 | 폴리 프로필렌 | 3.75 " | 폴리 프로필렌 | 7.25 " | 유연성 | 6" | 검정 | 평면 | ₩ 3,552 | ||
06351 | 폴리 프로필렌 / TPE | 4" | 탄소강 | 8" | 유연성 | 3" | 블랙 / 크림 | 해머 헤드 | ₩ 15,802 | ||
06771 | 폴리 프로필렌 / TPE | 4" | 탄소강 | 8" | 유연성 | 5" | 블랙 / 크림 | 해머 헤드 | ₩ 23,030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.