항목 | 퍼티 나이프 |
블레이드 길이 | 4.5 " |
블레이드 소재 | 탄소강 |
블레이드 타입 | 끌, 풀탱 |
블레이드 폭 | 4" |
색상 | 검정 |
핸들 디자인 | 테이퍼 |
손잡이 길이 | 3.75 " |
손잡이 재질 | 나일론 |
나이프 / 스크레이퍼 하위 카테고리 | 건식 벽체 및 퍼티 나이프 |
가장자리 수 | 1 |
전체 길이 | 8.125 " |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 길이 | 블레이드 타입 | 블레이드 폭 | 핸들 디자인 | 손잡이 길이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02565 | 3.75 " | 딱딱한 | 3 / 4 " | 해머 헤드 | 4" | 8 5 / 16 " | ₩ 22,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.