플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HYDE 02215 퍼티 나이프 스티프 1-5 / 16 탄소강 | AH8DBG 38HR86

HYDE 02215 퍼티 나이프 뻣뻣한 1-5/16 탄소강

재고 있음 있음
항목: AH8DBG 모델 : 02215크로스 참조: 38HR86

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 27,072 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목퍼티 나이프
블레이드 길이4"
블레이드 소재탄소강
블레이드 타입끌, 풀탱
블레이드 폭1 5 / 16 "
색상블랙 / 실버
핸들 디자인테이퍼
손잡이 길이3.75 "
손잡이 재질나일론
나이프 / 스크레이퍼 하위 카테고리건식 벽체 및 퍼티 나이프
가장자리 수1
전체 길이7.75 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)3.3
선박 길이 (cm)23.62
선박 폭 (cm)11.43
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 비 점화 : 아니오
  • 퍼티 나이프 / 스크레이퍼 블레이드 유연성 : 뻣뻣함

제품 변형

프로덕트모델손잡이 재질블레이드 길이블레이드 소재전체 길이블레이드 타입블레이드 폭색상핸들 디자인가격
HYDE 06108 퍼티 나이프 유연한 1-1 / 2 인치 폭 검정 | AA7ZRG 16W160 06108플라스틱3.437 "스테인리스 강7.75 "유연성1.5 "검정부드러운 그립₩ 19,005
HYDE 06228 퍼티 나이프 유연한 2 인치 폭 블랙 | AA7ZRJ 16W162 06228플라스틱3.437 "스테인리스 강7.75 "유연성2"블랙 / 크림기능성₩ 20,265
HYDE 06308 퍼티 나이프 스티프 2 인치 폭 플라스틱 그레이 | AA7ZRK 16W163 06308플라스틱3.437 "스테인리스 강7.75 "딱딱한2"블랙 / 크림기능성₩ 16,922
HYDE 06358 퍼티 나이프 유연한 3 인치 폭 검정 | AA7ZRL 16W164 06358플라스틱3.875 "스테인리스 강8.125 "유연성3"검정부드러운 그립₩ 31,587
HYDE 06578 퍼티 나이프 유연한 4 인치 너비 검정 | AA7ZRN 16W166 06578플라스틱4"스테인리스 강8.25 "유연성4"검정부드러운 그립₩ 36,032
HYDE 05520 플라스틱 퍼티 나이프 유연한 2 인치 폭 | AA9GRH 1DBA1 05520폴리 프로필렌3.75 "폴리 프로필렌7.25 "유연성2"-평면₩ 1,977
HYDE 05510 퍼티 나이프 유연한 1-1 / 2 인치 폭 검정 | AA9GRJ 1DBA2 05510폴리 프로필렌3.75 "폴리 프로필렌7.25 "유연성1.5 "검정평면₩ 1,872

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HYDE 02215 퍼티 나이프 뻣뻣한 1-5/16 탄소강
₩ 27,072 /단위