항목 | 눈물 방울 팔레트 랙 빔 |
선반 당 용량 | 6111의 파운드 |
색상 | 주황색 |
마감재 | 폴리 우레탄 |
높이 | 4.5 " |
길이 | 96 " |
부하 용량 | 6111의 파운드 |
자재 | 강철 |
전반적인 깊이 | 2.5 " |
전체 높이 | 4.5 " |
전체 폭 | 96 " |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 11.7 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 251.46 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9403908041 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.