그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 |
A | 15 |
색상 | 백 |
입/출력 라인 | 연결됨 |
현재 평가 | 15 |
지름 기원전 | 연결됨 |
유전체 강도 | 최소 2,000V 견딜 |
Duty | 엑스트라 헤비 |
학년 | 병원 |
높이 | 1.1 " |
IP 등급 | 20 |
길이 | 3.28 " |
자재 | 나일론 |
맥스. HP | 0.5 |
NEMA 구성 | 5-15R |
NEMA 평가 | 5-15R |
도체 수 | 3 선 접지 |
극 수 | 2 극 |
전선 수 | 3 선 |
온도 운영. | 영향없이 최대 연속 75 ° C 및 최소 -40 ° C |
상 | 단상 |
찌르다. 기술 | 표준 및 조작 방지, 파인더 그루브 페이스 |
UPC | 783585247540 |
전압 | 125 VAC |
정격 전압 | 125 V |
와트 | 1875 승 |
폭 | 1.64 " |
와이어 크기 | # 12 AWG |
배선 방법 | 뒤 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8536698000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | A | 애플리케이션 환경 | HP | IP 등급 | 길이 | 자재 | 맥스. HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP5362LAA | 1.1 " | 20 | - | - | - | 3.28 " | 나일론 | 1 | ₩ 47,775 | ||
스냅8200라 | 1.1 " | 15 | - | - | 20 | 3.28 " | 나일론 | 0.5 | ₩ 47,775 | ||
HBL53CM62 | - | 20 | 산업 / 가혹한 환경에서 많이 사용 | 1 | - | - | 열가소성 / 복합 | - | ₩ 134,400 | ||
IG5262I | 1.05 " | 15 | - | 1/2 | - | 3.28 " | 나일론 | 0.5 | ₩ 94,150 | ||
RJ650BKTR | - | 15 | - | - | - | - | - | - | ₩ 93,292 | ||
SR50 | - | - | - | - | - | - | 열가소성 물질 | - | ₩ 794,430 | ||
IG15DR | 3.28 " | 15 | - | 1/2 | - | 1.29 " | 나일론 | 0.5 | ₩ 31,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.