그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토글 스위치 |
암페어 AC | 20 |
항균 | 아니 |
애플리케이션 환경 | 상업 환경 |
색상 | 갈색 |
현재 평가 | 20 |
유전체 강도 | 1500 분 동안 최소 1V AC 견딤 |
학년 | Commercial |
높이 | 1.74 " |
길이 | 4.18 " |
잠금 | 아니 |
자재 | 열가소성 물질 |
극 수 | 1 |
온도 운영. | 최대 연속 75 Deg. C 및 최소 -40 Deg. 영향없는 C |
정격 HP | 1 ~ 2 |
스타일 | 전환 |
스위치 기능 | 유지 |
스위치 스타일 | 전환 |
스위치 유형 | 1 극 |
전압 (AC) | 120 ~ 277 |
정격 전압 | 120-277 VAC |
폭 | 1.3 " |
배선 방법 | 배선 모듈 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 배선 방법 | 암페어 AC | 색상 | 현재 평가 | 높이 | 자재 | 정격 HP | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스냅1201INA | 배선 모듈 | 15 | 상아 | 15 | 1.74 " | 열가소성 물질 | 0.5 ~ 2 | 1.3 " | ₩ 28,472 | ||
스냅1201WNA | 배선 모듈 | 15 | 백 | 15 | 1.74 " | 열가소성 물질 | 0.5 ~ 2 | 1.3 " | ₩ 28,472 | ||
스냅1221INA | 배선 모듈 | 20 | 상아 | 20 | 1.74 " | 열가소성 물질 | 1 ~ 2 | 1.3 " | ₩ 32,252 | ||
스냅1221WNA | 배선 모듈 | 20 | 백 | 20 | 1.74 " | 열가소성 물질 | 1 ~ 2 | 1.3 " | ₩ 32,252 | ||
스냅1201BKNA | 배선 모듈 | 15 | 검정 | 15 | 1.74 " | 열가소성 물질 | 0.5 ~ 2 | 1.3 " | ₩ 28,472 | ||
SNAP1201BRNA | 배선 모듈 | 15 | 갈색 | 15 | 1.74 " | 열가소성 물질 | 0.5 ~ 2 | 1.3 " | ₩ 28,472 | ||
SNAP1201GYNA | 배선 모듈 | 15 | 회색 | 15 | 1.74 " | 열가소성 물질 | 0.5 ~ 2 | 1.3 " | ₩ 28,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.