HOSE MASTER GZ400FLXFL360 유연한 금속 호스 4인치 36 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 금속 호스 |
브레이드 소재 | 304 스테인레스 스틸 |
지름 | 4" |
동적 최소. 굽힘 반경 (인치) | 22 |
피팅 타입 | 316 스테인리스 스틸 스케줄 10 C- 스터브 (150lb 탄소강 플로팅 플랜지 포함) |
호스 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
길이 | 36 " |
최대 온도 | 850 F |
맥스. 70F에서 작동 압력 | 275 |
정적 최소. 굽힘 반경 (인치) | 9.8 |
선박 중량 (kg) | 16.72 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8307103000 |
원산지 | US |
모델 | 맥스. 70F에서 작동 압력 | 브레이드 소재 | 지름 | 정적 최소. 굽힘 반경 (인치) | 타입 | 동적 최소. 굽힘 반경 (인치) | 피팅 타입 | 호스 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G025CMU120 | 300 | 스테인레스 스틸 | 1 / 4 " | 1.0 | - | 4.5 | 탄소강 수나 사형 NPT x 150lb 가단성 철 암나사 형 NPT 유니온 | 스테인리스 강 | ₩ 141,330 | |
G025CMU180 | 300 | 스테인레스 스틸 | 1 / 4 " | 1.0 | - | 4.5 | 탄소강 수나 사형 NPT x 150lb 가단성 철 암나사 형 NPT 유니온 | 스테인리스 강 | ₩ 148,190 | |
G025CMU240 | 300 | 스테인레스 스틸 | 1 / 4 " | 1.0 | - | 4.5 | 탄소강 수나 사형 NPT x 150lb 가단성 철 암나사 형 NPT 유니온 | 스테인리스 강 | ₩ 157,395 | |
G025CMU360 | 300 | 스테인레스 스틸 | 1 / 4 " | 1.0 | - | 4.5 | 탄소강 수나 사형 NPT x 150lb 가단성 철 암나사 형 NPT 유니온 | 스테인리스 강 | ₩ 177,450 | |
G037CMU120 | 300 | 스테인레스 스틸 | 3 / 8 " | 1.2 | - | 5.0 | 탄소강 수나 사형 NPT x 150lb 가단성 철 암나사 형 NPT 유니온 | 스테인리스 강 | ₩ 142,450 | |
G037CMU180 | 300 | 스테인레스 스틸 | 3 / 8 " | 1.2 | - | 5.0 | 탄소강 수나 사형 NPT x 150lb 가단성 철 암나사 형 NPT 유니온 | 스테인리스 강 | ₩ 149,135 | |
G037CMU240 | 300 | 스테인레스 스틸 | 3 / 8 " | 1.2 | - | 5.0 | 탄소강 수나 사형 NPT x 150lb 가단성 철 암나사 형 NPT 유니온 | 스테인리스 강 | ₩ 158,532 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.