플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HOSE MASTER G100SM360 유연한 금속 호스 1인치 직경 36인치 길이 | AC4HFK 2ZV61

HOSE MASTER G100SM360 가동 가능한 금속 호스 1 인치 직경 36 인치 길이

재고 있음 있음
항목: AC4HFK 모델: G100SM360크로스 참조: 2ZV61

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 219,975 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목유연한 금속 호스
브레이드 소재스테인레스 스틸
지름1"
동적 최소. 굽힘 반경 (인치)9.0
피팅 타입304 스테인리스 강 MNPT x 304 스테인리스 강 MNPT
호스 재질스테인리스 강
길이36 "
최대 온도1200 F
맥스. 70F에서 작동 압력718
정적 최소. 굽힘 반경 (인치)2.7

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.83
선박 높이 (cm)4.57
선박 길이 (cm)92.2
선박 폭 (cm)4.57
HS 코드8307103000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델맥스. 70F에서 작동 압력브레이드 소재지름정적 최소. 굽힘 반경 (인치)타입동적 최소. 굽힘 반경 (인치)피팅 타입호스 재질가격
HOSE MASTER G025CMU120 유연한 금속 호스 직경 1/4 In | AA9FEL 1CVX2 G025CMU120300스테인레스 스틸1 / 4 "1.0-4.5탄소강 수나 사형 NPT x 150lb 가단성 철 암나사 형 NPT 유니온스테인리스 강₩ 141,330
HOSE MASTER G025CMU180 유연한 금속 호스 직경 1/4 In | AA9FEM 1CVX3 G025CMU180300스테인레스 스틸1 / 4 "1.0-4.5탄소강 수나 사형 NPT x 150lb 가단성 철 암나사 형 NPT 유니온스테인리스 강₩ 148,190
HOSE MASTER G025CMU240 유연한 금속 호스 직경 1/4 In | AA9FEN 1CVX4 G025CMU240300스테인레스 스틸1 / 4 "1.0-4.5탄소강 수나 사형 NPT x 150lb 가단성 철 암나사 형 NPT 유니온스테인리스 강₩ 157,395
HOSE MASTER G025CMU360 유연한 금속 호스 직경 1/4 In | AA9FEP 1CVX5 G025CMU360300스테인레스 스틸1 / 4 "1.0-4.5탄소강 수나 사형 NPT x 150lb 가단성 철 암나사 형 NPT 유니온스테인리스 강₩ 177,450
HOSE MASTER G037CMU120 유연한 금속 호스 직경 3/8 In | AA9FEQ 1CVX6 G037CMU120300스테인레스 스틸3 / 8 "1.2-5.0탄소강 수나 사형 NPT x 150lb 가단성 철 암나사 형 NPT 유니온스테인리스 강₩ 142,450
HOSE MASTER G037CMU180 유연한 금속 호스 직경 3/8 In | AA9FER 1CVX7 G037CMU180300스테인레스 스틸3 / 8 "1.2-5.0탄소강 수나 사형 NPT x 150lb 가단성 철 암나사 형 NPT 유니온스테인리스 강₩ 149,135
HOSE MASTER G037CMU240 유연한 금속 호스 직경 3/8 In | AA9FET 1CVX8 G037CMU240300스테인레스 스틸3 / 8 "1.2-5.0탄소강 수나 사형 NPT x 150lb 가단성 철 암나사 형 NPT 유니온스테인리스 강₩ 158,532

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HOSE MASTER G100SM360 가동 가능한 금속 호스 1 인치 직경 36 인치 길이
₩ 219,975 /단위