그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 금속 확장 조인트 |
지름 | 4" |
피팅 타입 | 탄소강 맞대기 용접 |
호스 재질 | 스테인리스 강 |
길이 | 6" |
최대 온도 | 850 F |
맥스. 70F에서 작동 압력 | 150 |
선박 중량 (kg) | 1.58 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 7307915030 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 피팅 타입 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
EJSSWNP0200 | 2" | 탄소강 맞대기 용접 | 5" | ₩ 872,112 | |
EJSSWNP0250 | 2 1 / 2 " | 탄소강 맞대기 용접 | 5" | ₩ 1,027,915 | |
EJSSWNP0300 | 3" | 탄소강 맞대기 용접 | 5" | ₩ 903,752 | |
EJSSWNP0500 | 5" | 탄소강 맞대기 용접 | 7.5 " | ₩ 1,385,265 | |
EJSSWNP0600 | 6" | 탄소강 맞대기 용접 | 9" | ₩ 1,428,350 | |
EJSSWNP0800 | 8" | 탄소강 맞대기 용접 | 8.5 " | ₩ 1,895,197 | |
EJSSPFL0200 | 2" | 탄소강 플랜지 | 6" | ₩ 873,180 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.