항목 | 순환 수 에어 벤트 |
연결 | 3/4" 스웨트 스트레이트 스루 |
건설 | 캐스트 |
자재 | 브론즈 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 240 F |
전체 높이 | 7.375 " |
타입 | Automatic |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | (F) NPT 연결 (입력) | 연결 | 건설 | 자재 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV150 / U | 1.5 | 1-1 / 2 인치 (F) NPT | 캐스트 | 브론즈 | 125의 PSI | 240 F | 9 11 / 16 " | ₩ 581,175 | ||
EA122A1002 | - | 1/8 "(M) NPT | - | 열가소성 물질 | 90의 PSI | 230 F | 5.25 " | ₩ 70,787 | ||
EA79A1004 | 1/2 | 3/4 "(M) NPT | 황동 쉘 | 황동 쉘 | 150의 PSI | 250 F | 5" | ₩ 144,445 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.