그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선형 공압 액추에이터 |
높이 | 2 13 / 32 " |
길이 | 6 5 / 16 " |
맥스. 기압 | 30의 PSI |
공칭 스프링 범위 | 8 ~ 13 psi |
작동 압력 | 8 ~ 13 |
행정 | 2-2 / 5 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8412310080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 작동 압력 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP909D1201 | 2 13 / 32 " | 6 5 / 16 " | 3 ~ 8 | 2-2 / 5 " | ₩ 252,490 | ||
MP909D1227 | 2 13 / 32 " | 6 5 / 16 " | 5 ~ 10 | 2-2 / 5 " | ₩ 229,897 | ||
MP909E1018 | 6.875 " | 17 " | 3 ~ 13 | 4" | ₩ 567,647 | ||
MP909E1026 | 6.875 " | 17 " | 3 ~ 13 | 4" | ₩ 448,577 | ||
MP909E1174 | - | - | - | - | ₩ 768,075 | ||
MP918A1024 | - | - | - | - | ₩ 2,260,825 | ||
MP918B1006 | - | - | - | - | ₩ 1,144,832 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.