항목 | 리미트 스위치 레버 암 |
액추에이터 유형 | 유연한 루프로드 |
팔 깊이 | 25 / 32 " |
팔 길이 | 6" |
팔 재질 | 캐스트 아연 |
팔 폭 | 47 / 64 " |
롤러 직경 | 0.25 " |
롤러 재질 | 나일론 |
롤러 위치 | 유연한 루프로드 |
롤러 폭 | 0.25 " |
UPC | 661191877453 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8538908080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.