그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 침수 컨트롤러 |
벌브 크기 | 3/8 x 2 7/8 인치 |
깊이 | 2-1 / 8 " |
차동 | 5도 F 고정 |
120V에서 최대 부하 암페어 | 2.6 |
240VAC에서 최대 부하 암페어 | 1.3 |
높이 | 8.625 " |
잠긴 로터 암페어 @ 120V | 15.6 |
잠긴 로터 암페어 @ 240V | 7.8 |
설치 | 수평 또는 수직 |
필요 | 1-1 / 2 "절연 및 열 전도성 컴파운드 |
시스템 전환 | SPST |
온도. 범위 | 화씨 40도 ~ 180도 |
타입 | 보일러 장착, 상한 또는 하한 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 32 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 9032896025 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 차동 | 필요 | 온도. 범위 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L4006B1155 | 5도 ~ 30도 F Adj. | 3 "절연, 240 ° F에서 공장 설정 정지, 열 전도성 화합물 | 화씨 100도 ~ 240도 | 보일러 장착, 상한 또는 하한 및 순환기 지연 | ₩ 396,200 | ||
L4006E1117 | 수동 재설정 | 1-1 / 2 "절연 | 화씨 100도 ~ 240도 | 보일러 장착, 상한, 수동 재설정 | ₩ 574,035 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.