항목 | 전자 공기 청정기 |
공기 흐름 | CFM 1200 |
암페어 AC | 0.4 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 6-3 / 4 " |
덕트 높이 | 16 " |
덕트 폭 | 20 " |
높이 | 16.187 " |
Hz | 60 |
산 | 도관 |
타입 | 주거 |
전압 | 120 |
폭 | 20.5 " |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
선박 높이 (cm) | 59.44 |
선박 길이 (cm) | 62.23 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.