그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 대형 기본 스냅 스위치 |
액추에이터 길이 | 2.5 " |
연락처 양식 | SPDT |
현재 평가 | 15 |
깊이 | 0.7 " |
차동 여행 | 0.007 ~ 0.050 인치 |
높이 | 1" |
주택 자재 | 범용 페놀 |
길이 | 2" |
맥스. 여행 전 | 0.328 " |
장착 치수 | 1 "센터 |
운영력 | 2.47 온스 |
작동 온도 범위 | -67도 ~ 185도 F |
여행 | 0.219 " |
릴리즈 포스 | 0.494 온스 |
터미널 유형 | 나사 |
액추에이터 유형 | 스트레이트 레버 |
정격 전압 | 250 VAC |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 터미널 유형 | 액추에이터 길이 | 현재 평가 | 정격 전압 | 차동 여행 | 맥스. 여행 전 | 운영력 | 여행 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA-2RV-A4 | 나사 | 2.5 " | 20 | 250 VAC | 0.109 " | 0.63 " | 2.5 온스 | 0.077 " | ₩ 51,047 | ||
BE-2RV-A4 | 나사 | 2.5 " | 25 | 250 VAC | 0.109 " | 0.63 " | 3.5 온스 | 0.03 " | ₩ 61,617 | ||
BZ-2RW53-A2 | 나사 | 6.312 " | 15 | 250 VAC | - | - | - | - | ₩ 57,802 | ||
BZ-2RW80 | 납땜하다 | 2.5 " | 15 | 250 VAC | 0.007 " | 0.328 " | 2.5 온스 | 0.219 " | ₩ 51,712 | ||
BZ-2RW80147-A2 | 나사 | 1.03 " | 15 | 125 VAC | 0.003 ~ 0.020 인치 | 0.078 " | 6 온스 | 0.094 " | ₩ 58,730 | ||
BZ-2RW863-A2 | 나사 | 6" | 15 | 125 VAC | 0.018 ~ 0.145 인치 | 0.75 " | 1 온스 | 0.5 " | ₩ 46,182 | ||
BZ-2RW899-A2 | 나사 | 2.5 " | 15 | 125 VAC | 0.007 ~ 0.050 인치 | 0.408 " | 2.47 온스 | 0.135 " | ₩ 65,782 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.