그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서브 미니어처 스냅 스위치 |
액추에이터 길이 | 0.25 " |
연락처 양식 | SPDT |
현재 평가 | 5A |
깊이 | 0.25 " |
차동 여행 | 0.019 " |
높이 | 0.5 " |
주택 자재 | 범용 페놀 |
길이 | 0.8 " |
맥스. 여행 전 | 0.085 " |
장착 치수 | 0.38 "센터 |
운영력 | 1.4 온스 |
작동 온도 범위 | -67도 ~ 257도 F |
여행 | 0.018 " |
릴리즈 포스 | 0.25 온스 |
터미널 유형 | 솔더 터렛 |
액추에이터 유형 | 시뮬레이션 된 롤러 레버 |
정격 전압 | 250 VAC |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.