그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 패널 실장 정밀 스냅 스위치 |
액추에이터 길이 | 1.94 " |
연락처 양식 | DPDT |
현재 평가 | 10 |
깊이 | 0.55 " |
차동 여행 | 0.045 " |
높이 | 1.12 " |
주택 자재 | 폴리 에스테르 |
맥스. 여행 전 | 0.11 " |
장착 치수 | 1.45 x 0.55 "패널 구멍 |
운영력 | 24 온스 |
작동 온도 범위 | -35도 ~ 180도 F |
여행 | 0.4 " |
릴리즈 포스 | 6.00 온스 |
터미널 유형 | 빠른 연결 |
액추에이터 유형 | 총알 코 플런저 |
정격 전압 | 277 VAC |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 액추에이터 길이 | 연락처 양식 | 맥스. 여행 전 | 장착 치수 | 운영력 | 여행 | 릴리즈 포스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DM1 | 0.96 " | SPDT | 0.13 " | 1.12 x 0.55 "패널 구멍 | 15 온스 | 0.375 " | 3.00 온스 | ₩ 28,227 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.