그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토글 스위치 |
AC 접점 등급 | 0.5A ~ 15A @ 0.5V ~ 277V |
액추에이터 색상 | 은 |
액추에이터 길이 | 0.68 " |
액추에이터 스타일 | 표준 레버 |
연락처 양식 | SPST |
DC 접점 등급 | 0.75A @ 115V, 0.5A ~ 20A @ 0.5V ~ 28V, 0.5A @ 250V |
HP | 1/2 @ 125VAC, 1 @ 250/277VAC |
장착 구멍 | 0.5 "Dia. |
연결 수 | 2 |
작동 온도 범위 | -85도 ~ 160도 F |
권장 용도 | 군사 자격 또는 군사 인감 등급이 필요한 애플리케이션 |
줄기 Dia. 및 스레드 크기 | 0.47 " |
줄기 길이 | 0.47 " |
스위치 기능 | 온 / 오프 |
터미널 | 나사 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8536509040 |
원산지 | US |
모델 | AC 접점 등급 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 스타일 | DC 접점 등급 | HP | 줄기 길이 | 스위치 기능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1TL1-21 | 0.5A ~ 15A @ 0.5V ~ 277V | 0.68 " | 표준 레버 | 0.5A ~ 20A @ 0.5V ~ 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V | 1/2 @ 125VAC, 1 @ 250/277VAC | 0.47 " | 온 / 오프 | ₩ 77,630 | |
1TL1-2D | 0.5A ~ 15A @ 0.5V ~ 277V | 1.05 " | 레버 잠금 | 0.75A @ 115V, 0.5A ~ 20A @ 0.5V ~ 28V, 0.5A @ 250V | 1/2 @ 125VAC, 1 @ 250/277VAC | 0.42 " | 온 / 오프 | ₩ 114,135 | |
1TL1-2G | 0.5A ~ 15A @ 0.5V ~ 277V | 1.05 " | 레버 잠금 | 0.75A @ 115V, 0.5A ~ 20A @ 0.5V ~ 28V, 0.5A @ 250V | 1/2 @ 125VAC, 1 @ 250/277VAC | 0.42 " | 온 / 오프 | ₩ 150,237 | |
1TL1-4 | 0.5A ~ 10A @ 0.5V ~ 277V | 0.68 " | 표준 레버 | 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A ~ 15A @ 0.5V ~ 28V | 1/4 @ 125VAC, 1/2 @ 250/277VAC | 0.47 " | 켜짐 / 순간 꺼짐 | ₩ 84,560 | |
1TL1-6 | 0.5A ~ 10A @ 0.5V ~ 277V | 0.68 " | 표준 레버 | 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A ~ 15A @ 0.5V ~ 28V | 1/4 @ 125VAC, 1/2 @ 250/277VAC | 0.47 " | 순간 온 / 오프 | ₩ 69,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.