항목 | 로우 프로파일 스트레치 랩 턴테이블 |
A | 15 |
높이 | 91 " |
길이 | 98 " |
부하 용량 | 4000의 파운드 |
모터 HP | 1/4 |
롤 폭 | 18 " |
속도 | 10 RPM |
전압 | 115 VAC |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 337.5 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 248.92 |
선박 폭 (cm) | 152.4 |
HS 코드 | 8422409170 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | A | 높이 | 항목 | 길이 | 모터 HP | 롤 폭 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760064 | 60 " | 15 | 91 " | 로우 프로파일 스트레치 랩 턴테이블 | 98 " | 1/4 | 20 " | 10 RPM | ₩ 13,991,915 | RFQ
| |
702596 | 60 " | 10 | - | 로우 프로파일 스트레치 랩 기계, 표준 나선형 | 95 " | 1/2 | 18 " | 12 RPM | ₩ 9,741,690 | RFQ
| |
760146 | 144 " | 15 | 67 " | 로우 프로파일 스트레치 랩 머신 | 31 " | 1/4 | 20 " | 12 RPM | ₩ 14,463,260 | RFQ
| |
760065 | 104 " | 15 | 67 " | 스케일이있는 로우 프로파일 스트레치 랩 기계 | 30 " | 1/4 | 20 " | 12 RPM | ₩ 24,833,445 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.