항목 | 산업용 덕팅 호스 |
굽힘 반경 | 3.9 " |
색상 | 파란색 |
내부 Dia. | 5" |
길이 | 25ft. |
자재 | 비닐 / 라미네이트 |
최대. 압력 | 14의 PSI |
플라이 수 | 2 |
작동 온도 범위 | -20도 ~ 180도 F |
진공 등급 | 18 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 9.66 |
선박 높이 (cm) | 47.75 |
선박 길이 (cm) | 62.99 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 3917390050 |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 진공 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2PV 파란색 3 인치 X 25 인치 | 2.7 " | 3" | 23의 PSI | 27 인치 Hg | ₩ 451,167 | |
2PV 파란색 4 인치 X 25 인치 | 3.4 " | 4" | 18의 PSI | 25 인치 Hg | ₩ 484,085 | |
2PV 파란색 6 인치 X 25 인치 | 4.5 " | 6" | 14의 PSI | 14 인치 Hg | ₩ 677,547 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.