항목 | 산업용 덕팅 호스 |
굽힘 반경 | 8" |
색상 | 초기화 |
내부 Dia. | 3.5 " |
길이 | 25ft. |
자재 | 폴리에틸렌 |
최대. 압력 | 13의 PSI |
플라이 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -30도 ~ 130도 F |
보강 | 플라스틱 |
진공 등급 | 12 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 5.48 |
선박 높이 (cm) | 53.09 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 52.32 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 진공 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
214502502225-10 | 5.3 " | 2.5 " | 23의 PSI | 24 인치 Hg | ₩ 204,540 | |
214503002225-10 | 6.75 " | 3" | 18의 PSI | 18 인치 Hg | ₩ 237,107 | |
214504002225-10 | 8.3 " | 4" | 12의 PSI | 12 인치 Hg | ₩ 310,170 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.