항목 | 산업용 덕팅 호스 |
굽힘 반경 | 9.5 " |
색상 | 초기화 |
내부 Dia. | 12 " |
길이 | 25ft. |
자재 | 강화 PVC |
최대. 압력 | 3의 PSI |
플라이 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -20도 ~ 180도 F |
진공 등급 | 1.25 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 12.66 |
선박 높이 (cm) | 118.62 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 3917390020 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 진공 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
202406002025-10 | 4" | 6" | 7의 PSI | 6 인치 Hg | ₩ 330,750 | |
202410002025-10 | 8" | 10 " | 5의 PSI | 1.75 인치 Hg | ₩ 404,005 | |
202414002025-10 | 10.5 " | 14 " | 2의 PSI | 1.5 인치 Hg | ₩ 572,022 | |
202416002025-10 | 11.5 " | 16 " | 1의 PSI | 1.5 인치 Hg | ₩ 710,937 | |
202418002025-10 | 12.5 " | 18 " | 1의 PSI | 1.5 인치 Hg | ₩ 804,510 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.