HI-TECH DURAVENT 200902001025-10 덕트 호스 2인치 Id x 25피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 산업용 덕팅 호스 |
굽힘 반경 | 3.5 " |
색상 | 검정 |
내부 Dia. | 2" |
길이 | 25ft. |
자재 | 폴리 에스터 직물을 가진 열 플라스틱 고무 |
최대. 압력 | 50의 PSI |
플라이 수 | 2 |
작동 온도 범위 | -60도 ~ 275도 F |
진공 등급 | 29 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 3.25 |
선박 높이 (cm) | 37.59 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 37.08 |
HS 코드 | 4009310000 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 길이 | 최대. 압력 | 진공 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200902501025-10 | 4" | 2.5 " | 25ft. | 36의 PSI | 29 인치 Hg | ₩ 341,705 | |
200903001025-10 | 4.3 " | 3" | 25ft. | 29의 PSI | 28 인치 Hg | ₩ 395,517 | |
200909001025-10 | 11 " | 9" | 25ft. | 8의 PSI | 10 인치 Hg | - | RFQ
|
200910001025-10 | 11 " | 10 " | 25ft. | 8의 PSI | 10 인치 Hg | - | RFQ
|
200902001050-10 | 3.5 " | 2" | 50ft. | 50의 PSI | 29 인치 Hg | ₩ 535,465 | |
200902501050-10 | 4" | 2.5 " | 50ft. | 36의 PSI | 29 인치 Hg | ₩ 619,815 | |
200903001050-10 | 4.3 " | 3" | 50ft. | 29의 PSI | 28 인치 Hg | ₩ 726,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.