항목 | 산업용 덕팅 호스 |
굽힘 반경 | 3.4 " |
색상 | 초기화 |
내부 Dia. | 3" |
길이 | 25ft. |
자재 | 폴리 에테르 우레탄 필름 |
최대. 흐름 | CFM 320 |
최대. 압력 | 24의 PSI |
플라이 수 | 3 |
작동 온도 범위 | -60도 ~ 180도 F |
진공 등급 | 24 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 7.47 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 50.55 |
선박 폭 (cm) | 51.56 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 플라이 수 | 진공 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0630-1000-0501 | 9" | 10 " | CFM 2600 | 10의 PSI | 2 | 5 인치 Hg | ₩ 1,437,800 | RFQ
|
0630-1200-0501 | 9.5 " | 12 " | CFM 3580 | 8의 PSI | 2 | 2 인치 Hg | ₩ 1,830,325 | RFQ
|
0631-0400-0501 | 4.4 " | 4" | CFM 550 | 19의 PSI | 3 | 23 인치 Hg | ₩ 830,550 | |
0631-0500-0501 | 5.2 " | 5" | CFM 710 | 16의 PSI | 3 | 18 인치 Hg | ₩ 1,017,047 | |
0631-1000-0501 | 9.3 " | 10 " | CFM 2600 | 10의 PSI | 3 | 5 인치 Hg | ₩ 2,139,672 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.