그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 타격 |
볼트 던지기 | 최대 3/4 " |
도어 프레임 유형 | 중공 금속 / 나무 |
면판 깊이 | 3 / 4 " |
면판 높이 | 9" |
면판 폭 | 1-3 / 4 " |
실패 모드 | 현장에서 선택 가능한 페일 세이프 또는 보안 |
마감재 | 새틴 스테인리스 |
방화 | 1-1 / 2 시간 |
학년 | 1 |
입력 전압 | 12 / 24 VDC |
자재 | 스테인리스 강 |
퍼포먼스 | 무거운 의무 |
힘을 당기십시오 | 1500의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 방화 | 학년 | 입력 전압 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7000-24-789S-626-GR | 스테인리스 강 | 아니 | 2 | 24 VDC | 전기 타격 | ₩ 731,412 | ||
7501-630-12VDC | 새틴 스테인리스 | 3 시간. | 1 | 12 VDC | 전기 타격 | ₩ 1,036,455 | ||
9500-630-GR | 새틴 스테인리스 | 3 시간. | 1 | 12 / 24 VDC | 전기 타격 | ₩ 1,013,635 | ||
8000C | 새틴 스테인리스 | 아니 | 1 | 일렉트릭 스트라이크, 중형, 12/24 VDC | 전기 타격 | ₩ 417,550 | ||
1006CLB | 630 무딘 스테인리스 스틸 | 3 시간. | 1 | 일렉트릭 스트라이크, 헤비 듀티, 12/24 VDC | 전기 타격 | ₩ 911,592 | ||
8300C | 새틴 스테인리스 | 3 시간. | 1 | 일렉트릭 스트라이크, 중형, 12/24 VDC | 전기 타격 | ₩ 909,422 | ||
1600-CLB-613E | - | - | - | - | 키트 | ₩ 977,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.