항목 | 크러셔 |
생산 능력 | (1) 1 갤런 캔 또는 (3) 1 qt. 캔 |
챔버 깊이 | 10 " |
챔버 높이 | 10 " |
챔버 폭 | 10 " |
사이클 타임 | 20 초 |
작동 압력 | 90-120 psi |
전반적인 깊이 | 13.5 " |
전체 높이 | 25.25 " |
전체 폭 | 18.125 " |
타입 | 운영하는 공기 |
선박 중량 (kg) | 34.47 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.