항목 | CE 덕트 연기 후드 |
기관 규정 준수 | ISO 9001 : 2008, ASHRAE 110-1995, SEFA 1-2003, OSHA Federal Register 29 CFR Part 1910, NFPA 45-2000, ANSI Z9.5-2012, ASTM E84-2001, UL 1805, CAN / CSA C22.2 |
공기 흐름 | 189 인치 SP에서 0.04 CFM |
와 함께 제공 | 방폭 라이트, 내부 송풍기 |
깊이 | 24 " |
지름 | 6" |
마감재 | 겔 코트 수지 |
높이 | 45 " |
Hz | 60 |
산 | 벤치 탑 |
속도의 수 | 1 |
상 | 하나의 |
타입 | 방폭 |
전압 | 115/230 |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 72.57 |
선박 높이 (cm) | 147.32 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 9403708031 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.