그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 경고 테이프 |
색상 | 검정 |
길이 | 180ft. |
자재 | 감압 성 접착 비닐 |
무늬 | 고체 |
셰이프 | 롤 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 1.1 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 자재 | 무늬 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB16846G | 초록색 | 180ft. | 감압 성 접착 비닐 | 고체 | 4" | ₩ 50,785 | ||
LB11574B | 파란색 | 180ft. | 감압 성 접착 비닐 | 고체 | 4" | ₩ 60,025 | ||
LB11571MG | 마젠타 / 노란색 | 54ft. | 감압 성 접착 비닐 | 줄무늬가있는 | 2" | ₩ 28,892 | ||
LB11571OR | 오렌지 / 블랙 | 54ft. | 감압 성 접착 비닐 | 줄무늬가있는 | 2" | ₩ 28,892 | ||
LB11572MG | 마젠타 / 노란색 | 54ft. | 감압 성 접착 비닐 | 줄무늬가있는 | 3" | ₩ 41,860 | ||
LB11572OR | 오렌지 / 블랙 | 54ft. | 감압 성 접착 비닐 | 줄무늬가있는 | 3" | ₩ 41,860 | ||
LB11573BL | 검정 | 180ft. | 감압 성 접착 비닐 | 고체 | 1" | ₩ 13,842 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.