그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 경고 테이프 |
접착력 | 65 온스 / 인치 |
지름 | 4" |
어둠 속에서 빛을 | 아니 |
학년 | 재귀 반사 아님 |
자재 | 비닐 |
무늬 | 체크 무늬 |
성능 온도. | 220도 F |
롤 길이 | 54ft. |
테이프 색상 | 블랙, 옐로우 |
두께 | 6만 |
타입 | 연속 롤 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 자재 | 무늬 | 성능 온도. | 롤 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-기타 | - | 자체 접착 비닐 | 고체 | - | - | 2" | ₩ 67,287 | ||
35TA42 | 5" | 비닐 | 체크 무늬 | -40도 ~ 176도 F | 54ft. | 3" | ₩ 47,635 | ||
ZHT1.5X18BY | 4" | 비닐 | 줄무늬가있는 | -40도 ~ 176도 F | 54ft. | 1.5 " | ₩ 15,802 | ||
15Y452 | 4" | 비닐 | 줄무늬가있는 | -40도 ~ 176도 F | 54ft. | 1.5 " | ₩ 15,715 | ||
8A754 | 4" | 비닐 | 체크 무늬 | 220도 F | 54ft. | 2" | ₩ 25,340 | ||
3YTC2 | 4.5 " | 비닐 | 고체 | 65도 F | 54ft. | 3" | ₩ 45,272 | ||
3YTC5 | 4.5 " | 비닐 | 고체 | 220도 F | 54ft. | 3" | ₩ 47,162 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.