그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플렉스 에어 피팅 |
마감재 | XNUMX가 크롬 |
호스 연결 | (M) NPT x (F) NPT |
자재 | 스틸 / 폴리 우레탄 |
최대. 흐름 | CFM 21 |
최대. 압력 | 145의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
씰 | 니트릴 |
온도. 범위 | -20도 ~ 140도 F |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7307923030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.