HANKISON HSHD-7 무열 모듈식 건조제 공기 건조기, 재생 건조제, 7 Cfm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 드라이어 |
CFM | CFM 7 |
제어 밸브 | 비 윤활 |
깊이 | 7" |
이슬점 | -40도 에프 |
완전 부하 암페어 | 0.7 |
높이 | 19 " |
Hz | 50 / 60 Hz에서 |
유입 유량 @ 100 PSI | 7SCFM |
입구 / 출구 NPTF (In.) | 1 / 2 " |
ISO 클래스 | 0.5 |
맥스. 주변 온도. | 104도 에프 |
맥스. 입구 온도. | 122도 에프 |
최대 일의 압박감 | 217의 PSI |
산 | 바닥, 벽 |
100 PSI에서 출구 유량 용량 | 7SCFM |
상 | 1 |
압력 강하 | 6의 PSI |
타입 | 재생 건조제 |
전압 | 120V |
선박 중량 (kg) | 52.65 |
원산지 | 독일 |
모델 | 폭 | CFM | 높이 | ISO 클래스 | 맥스. 주변 온도. | 맥스. 입구 온도. | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMM1-3F | 8" | 0.34 ~ 1.40 | 11 " | 2 ~ 6 | 150 F | 150도 F | 막 | - | ₩ 2,365,737 | |
HMM2-3F | 8" | 1.28 ~ 4.55 | 15 " | 2 ~ 6 | 150 F | 150도 F | 막 | - | ₩ 2,674,507 | |
HMM3-4F | 8" | 2.18 ~ 9.55 | 19 " | 2 ~ 6 | 150 F | 150도 F | 막 | - | ₩ 3,066,787 | |
HMM4-4F | 8" | 4.09 ~ 13.67 | 27 " | 2 ~ 6 | 150 F | 150도 F | 막 | 24 / 120 / 240VAC | ₩ 3,666,127 | |
HMM5-6F | 11 " | 4.6 ~ 24.5 | 20 " | 2 ~ 6 | 150 F | 150도 F | 막 | - | ₩ 5,242,282 | |
HMM6-6F | 11 " | 12.0 ~ 40.4 | 27 " | 2 ~ 6 | 150 F | 150도 F | 막 | - | ₩ 5,952,537 | |
SMM1-3F | 8" | 0.34 ~ 1.40 | 16 " | 2 ~ 6 | 150 F | 150도 F | 막 | 24 / 120 / 240VAC | ₩ 3,872,557 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.